Golmar - Gâche universelle à larder à émission 12/24 Vcc/Vca à mémoire (Têt. alu courte) - TCV24EP/UNI


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte standard
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
mode de pose - encastré
mode de travail - courant de repos
composition - complet
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8429898017136
Réf. Sonepar
00418801713
Réf. Fournisseur
TCV24EP/UNI
Réf. Commerciale
Golmar
modèle:
ouvre-porte standard
sens d'ouverture selon DIN:
gauche/droite
mode de pose:
encastré
mode de travail:
courant de repos
composition:
complet
type de courant:
AC/DC
Les Atouts de l'article:
Gâche électrique universelle à larder réversible à mémoire
• Gâche à émission
• A mémoire (contact stationnaire ou 2 temps)
• Têtière alu courte
• Pose à larder
• Alliage léger injecté sous pression • Empênage réglable : ajustement dans la limite de 3 mm
• Tensions de fonctionnement :
12 Vca 200 mA - 24 Vca 400 mA
12 Vcc 250 mA - 24 Vcc 500 mA
• Avec blocage (décondamnation manuelle possible)
Les Atouts de la gamme:
La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.
• Boutons poussoirs
• Bandeaux, poignée, ventouses et serrures
• Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses • Gâches électriques à larder ou en saillie
• Alimentations modulaires, secourue et accessoires
• Consommables pour la pose et l’entretien