Golmar - Groupe audio analogique, 12 Vac avec generateur pour platines NEXA (4+N) - GEL655

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module audio

  • technique d'installation - système multifilaire

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • couleur - noir

  • largeur - 82 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898010250

Réf. Sonepar

00418801025

Réf. Fournisseur

GEL655

Marque

Golmar

modèle:

module audio

technique d'installation:

système multifilaire

nombre de boutons d'appel:

2

couleur:

noir

largeur:

82 mm

hauteur:

98 mm

profondeur:

42 mm

Groupe audio analogique 4+N • Pour platines NEXA Alu/Inox • Générateur d'appel électronique • Alimentation 12 Vac (prévoir Alim. GTF104) • Compatible avecs les combinés G T500

Les Atouts de l'article:

Groupe audio analogique 4+N
• Pour platine NEXA Alu/Inox
• Générateur d'appel électronique
• Alimentation 12 Vac
• Prévoir alimentation G TF104
• Compatible avecs les combinés G T500