Golmar - Groupe audio analogique pour platine monobloc (12 Vca) avec generateur (4+N) - UAV4187/003

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module vidéo

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • couleur - noir

  • angle d'ouverture de la camera - 120 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023874391496

Réf. Sonepar

00418439149

Réf. Fournisseur

UAV4187/003

Marque

Golmar

modèle:

module vidéo

technique d'installation:

2-fils intégral

nombre de boutons d'appel:

2

couleur:

noir

angle d'ouverture de la camera:

120 °

propriété du système d'image:

couleur

largeur:

45 mm

hauteur:

37 mm

profondeur:

80 mm

Micro HP audio analogique • Pour platine HAUT-RISQUE • Technologie 4+n • Générateur d'appel électronique • Alimentation 12 Vca

Les Atouts de l'article:

• Groupe audio amplifié
• Générateur d'appel électronique
• 5 fils 4+N
• Alimentation 12 Vca