Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Golmar - Groupe audio analogique pour platine monobloc (8.5 Vcc) sans generateur (4+N) - UAV4187/001

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module vidéo

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • couleur - noir

  • angle d'ouverture de la camera - 120 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023874017402

Réf. Sonepar

00418401740

Réf. Fournisseur

UAV4187/001

Réf. Commerciale

Golmar

modèle:

module vidéo

technique d'installation:

2-fils intégral

nombre de boutons d'appel:

2

couleur:

noir

angle d'ouverture de la camera:

120 °

propriété du système d'image:

couleur

largeur:

55 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

80 mm

Micro HP audio analogique ? Pour platine HAUT-RISQUE ? Technologie 4+n ? Sans générateur d'appel électronique ? Alimentation 8.5 Vcc