Golmar - Groupe audio digital BUS 2 fils G2P, indications sonores-lumineuses (G2P) - GEL642/G2P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module audio
technique d'installation - 2-fils intégral
nombre de boutons d'appel - 2
couleur - noir
largeur - 82 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système BUS G2P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8429898020075
Réf. Sonepar
00418802007
Réf. Fournisseur
GEL642/G2P
Marque
Golmar
modèle:
module audio
technique d'installation:
2-fils intégral
nombre de boutons d'appel:
2
couleur:
noir
largeur:
82 mm
hauteur:
98 mm
profondeur:
42 mm
Groupe audio digital BUS 2 fils G2P • Synthèse vocale + Leds d'indications lumineuses • Switch de configuration de la platine de rue • Décodage du BUS PROXIMAN et HEXACT
Les Atouts de l'article:
• Groupe audio digital
• Synthèse vocale de l'état de la communication et des indications de commande
• Equipé de Dip Switch de configuration de la platine de rue
• Décodage du BUS décodeur des systèmes de contrôle d'accès PROXIMAN et HEXACT
• Connecteurs rapides entre les modules boutons et le groupe audio
Les Atouts de la gamme:
Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.
Les Atouts de l'article:
• Groupe audio digital
• Synthèse vocale de l'état de la communication et des indications de commande
• Equipé de Dip Switch de configuration de la platine de rue
• Décodage du BUS décodeur des systèmes de contrôle d'accès PROXIMAN et HEXACT
• Connecteurs rapides entre les modules boutons et le groupe audio
Les Atouts de la gamme:
Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.
NoticePDF



