Golmar - Groupe audio digital BUS 2 fils GB2, indications sonores-lumineuses (GB2) - GEL642GB2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module audio
technique d'installation - 2-fils intégral
nombre de boutons d'appel - 2
couleur - noir
largeur - 82 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898025520
Réf. Sonepar
00418801613
Réf. Fournisseur
GEL642GB2
Réf. Commerciale
Golmar
modèle:
module audio
technique d'installation:
2-fils intégral
nombre de boutons d'appel:
2
couleur:
noir
largeur:
82 mm
hauteur:
98 mm
profondeur:
42 mm
Groupe audio digital BUS 2 fils GB2 • Synthèse vocale + Leds d'indications lumineuses • Switch de configuration de la platine de rue • Décodage du BUS PROXIMAN et HEXACT
Les Atouts de l'article:
• Groupe audio digital
• Synthèse vocale de l'état de la communication et des indications de commande
• Equipé de Dip Switch de configuration de la platine de rue
• Décodage du BUS décodeur des systèmes de contrôle d'accès PROXIMAN et HEXACT
• Réglage des niveaux de phonie par la face avant sans démontage de la platine de rue
• Mise à jour du FIRMWARE par carte SD
• Connecteurs rapides entre les modules boutons et le groupe audio
Les Atouts de l'article:
• Groupe audio digital
• Synthèse vocale de l'état de la communication et des indications de commande
• Equipé de Dip Switch de configuration de la platine de rue
• Décodage du BUS décodeur des systèmes de contrôle d'accès PROXIMAN et HEXACT
• Réglage des niveaux de phonie par la face avant sans démontage de la platine de rue
• Mise à jour du FIRMWARE par carte SD
• Connecteurs rapides entre les modules boutons et le groupe audio
NoticePDF