Golmar - Groupe audio-video couleur analogique avec leds blanches d'eclairage (4+N) - UAV4179/104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 85 mm
hauteur - 115 mm
profondeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023874391793
Réf. Sonepar
00418439179
Réf. Fournisseur
UAV4179/104
Marque
Golmar
largeur:
85 mm
hauteur:
115 mm
profondeur:
25 mm
Groupe audio/vidéo couleur analogique • Technologie vidéo 4+n • Leds blanches d'éclairage • Alimentation 12Vca et 18 Vcc (UAV7362)
Les Atouts de l'article:
Groupe audio/vidéo couleur avec leds blanches d'éclairage (vidéo 4+N)
Les Atouts de l'article:
Groupe audio/vidéo couleur avec leds blanches d'éclairage (vidéo 4+N)
NoticePDF



