Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Golmar - Groupe video couleur BUS 2fils, camera orientable 105, norme handicap (GB2) - GEL632GB2/B

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module vidéo

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • couleur - noir

  • angle d'ouverture de la camera - 105 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898025537

Réf. Sonepar

00418801760

Réf. Fournisseur

GEL632GB2/B

Réf. Commerciale

Golmar

modèle:

module vidéo

technique d'installation:

2-fils intégral

nombre de boutons d'appel:

2

couleur:

noir

angle d'ouverture de la camera:

105 °

propriété du système d'image:

couleur

largeur:

82 mm

hauteur:

98 mm

profondeur:

42 mm

Groupe audio/vidéo couleur BUS 2 fils G2P • Caméra grand angle 105° orientable (pose) • Synthèse vocale + Leds d'indications lumineuses • Switch de configuration de la platine de rue • Décodage du BUS PROXIMAN et HEXACT

Les Atouts de l'article:

» Caméra couleur CCD grand angle 105° orientable à la pose en horizontal/vertical de +/- 15°
» LEDS blanches d'éclairage avec activation automatique par détecteur de luminosité et régulation en fonction de la luminosité ambiante
» Synthèse vocale de l'état de la communication et des indications de commande (Réglage usine : Français)
» Equipé de Dip Switch de configuration de la platine de rue
» Décodage du BUS décodeur des systèmes de contrôle d'accès PROXIMAN et HEXACT
» Réglage des niveaux de phonie par la face avant sans démontage de la platine de rue
» Mise à jour du FIRMWARE par carte SD
» Connecteurs rapides entre les modules boutons et le groupe vidéo