Golmar - Groupe video couleur BUS 2fils, camera orientable 120, norme handicap (G2P) - GEL632/G2P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module vidéo
technique d'installation - 2-fils intégral
nombre de boutons d'appel - 2
couleur - noir
angle d'ouverture de la camera - 120 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Système BUS G2P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8429898022444
Réf. Sonepar
00418802244
Réf. Fournisseur
GEL632/G2P
Réf. Commerciale
Golmar
modèle:
module vidéo
technique d'installation:
2-fils intégral
nombre de boutons d'appel:
2
couleur:
noir
angle d'ouverture de la camera:
120 °
propriété du système d'image:
couleur
largeur:
82 mm
hauteur:
98 mm
profondeur:
42 mm
Les Atouts de l'article:
• Caméra couleur CCD grand angle 120° et orientable de +/-15°
• LEDS blanches d'éclairage avec activation automatique par détecteur de luminosité et régulation en fonction de la luminosité ambiante
• Synthèse vocale de l'état de la communication et des indications de commande
• Equipé de Dip Switch de configuration de la platine de rue
• Décodage du BUS décodeur des systèmes de contrôle d'accès PROXIMAN et HEXACT
• Connecteurs rapides entre les modules boutons et le groupe vidéo
• Possibilité de raccordement d’une caméra de vidéo-protection analogique
Les Atouts de la gamme:
Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.