Golmar - Interface BUILDING pour des configurations platines principales-secondaires G2P - GPPS/G2P

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 110 mm

  • profondeur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555013305

Réf. Sonepar

00418501330

Réf. Fournisseur

GPPS/G2P

Réf. Commerciale

Golmar

largeur:

75 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

45 mm

Interface BUILDING G2P • Config. platines principales/secondaires • 128 logts platine boutons - 256 logts platine défilement • 7 unit. max par install. et 32 logts par colonne • Associer obligatoirement une alim. GFAG2P • 4 DIN

Les Atouts de l'article:

Interface BUILDING G2P
• Configurations avec des platines principales et secondaires
• 128 logements avec des platines à boutons
• 256 logements avec des platines à défilement
• 7 interfaces maximum par installation avec 32 logts par colonne
• Associer obligatoirement à une alimentation G FA G2P
• Boitier DIN 4 modules

Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.