Golmar - Interface cont. d acces 1 platine de rue digit. centrales monoporte PROXIMAN - UAV0151/E83

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commuter

  • technique d'installation - système bus

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 20 mm

  • profondeur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555162775

Réf. Sonepar

00418516277

Réf. Fournisseur

UAV0151/E83

Réf. Commerciale

Golmar

fonction:

commuter

technique d'installation:

système bus

largeur:

30 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

45 mm

Interface contrôle d’accès 1 platine de rue digitale • Pour centrales PROXIMAN U AV 0151/E02A et U AV 0151/E03 • Ne convient pas à la platine GTO1005

Les Atouts de l'article:

Interface contrôle d’accès 1 platine de rue digitale
• Interface 1 platine de rue
• Pour centrale U AV 0151/E03 et E02A


Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.