Golmar - Interface pour 3 ou 6 boutons (GB2-G2P-IP) NEXA INOX-ALU - GEL606D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 6
couleur - gris
largeur - 82 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898015712
Réf. Sonepar
00418801571
Réf. Fournisseur
GEL606D
Marque
Golmar
modèle:
bouton-poussoir
technique d'installation:
système bus
nombre de boutons d'appel:
6
couleur:
gris
largeur:
82 mm
hauteur:
59 mm
profondeur:
20 mm
Interface pour 3 ou 6 boutons d'appel • Pour platine NEXA Alu et Inox • Compatible avec les système GB2 G2P et IP Gplus
Les Atouts de l'article:
Interface pour 3 ou 6 boutons d'appel
• Pour platine NEXA Alu et Inox
• Compatible avec les système GB2 G2P et IP Gplus
Les Atouts de l'article:
Interface pour 3 ou 6 boutons d'appel
• Pour platine NEXA Alu et Inox
• Compatible avec les système GB2 G2P et IP Gplus



