Golmar - Interface pour 5-10 boutons pour platine NEXA (GB2-G2P-IPG+) - GEL610D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 10
couleur - gris
largeur - 82 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8429898011899
Réf. Sonepar
00418801189
Réf. Fournisseur
GEL610D
Réf. Commerciale
Golmar
modèle:
bouton-poussoir
technique d'installation:
système bus
nombre de boutons d'appel:
10
couleur:
gris
largeur:
82 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
20 mm
Les Atouts de l'article:
• 5 boutons/1rangée ou 10 boutons/2 rangées
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.