Golmar - Kit audio 7 appels BUS G2P avec platine monobloc alu 2 rangees 7 boutons - GKAG2P/207

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • nombre de postes intérieurs - 7

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur du poste intérieur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555012360

Réf. Sonepar

00418501236

Réf. Fournisseur

GKAG2P/207

Marque

Golmar

mode de pose de la platine de rue:

encastré

nombre de postes intérieurs:

7

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

aluminium

nombre de boutons d'appel:

7

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

aluminium

nombre max. de platines de rue:

4

Kit audio 7 appels BUS G2P : • Platine monobloc alu GTV62/208 2 rangées 8 boutons • Groupe audio G EL 642 G2P • Alimentation G FA/G2P/LITE • Combinés audio G T ART

Les Atouts de l'article:

• Kit complet prêt à fonctionner avec platine précâblée et postes audio programmés
• Parfaitement adapté au petit collectif
• Platine de rue monobloc GTV62 encastrée en aluminium de 5 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales, avec leds de signalisation et synthèse vocale
• Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu ou blanc
• Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
• Système audio par bus intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Postes audio à combiné GT ART avec appel palier et commande additionnelle
• Alimentation standard G2P
• Dimensions poste (H x L x P) : 154 x 90 x 40 mm

Les Atouts de la gamme:

Les kits interphones collectifs sont proposés sur la base de platines de rue à boutons GTV62 en aluminium d’épaisseur 5 mm. Sur 1 ou 2 rangées, ils sont déclinés en vidéo et en audio de 3 à 14 boutons et comprennent l’ensemble du matériel destiné à une installation collective. • Kits vidéo GKV avec moniteurs vidéo mains-libres couleur de la gamme ART4.• Kits audio GKA avec postes audio à combiné à cordon spiralé et connecteur de la gamme TARTDéveloppé autour du bus 2 fils non polarisé hautes performances, les kits collectifs sont une réponse adaptée à la mise en œuvre d’installations collectives jusqu’à 14 appels bouton.