Golmar - Kit audio encastre NEXA alu 1 appel (4+N) avec clavier a codes - GN4113AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose de la platine de rue - encastré
nombre max. de postes intérieurs - 3
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - système multifilaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kits PMR/ERP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660555010809
Réf. Sonepar
00418501080
Réf. Fournisseur
GN4113AL
Marque
Golmar
mode de pose de la platine de rue:
encastré
nombre max. de postes intérieurs:
3
nombre de postes intérieurs:
1
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
système multifilaire
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
aluminium
nombre de boutons d'appel:
1
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
aluminium
nombre max. de platines de rue:
1
Les Atouts de l'article:
• Kit complet 1 appel prêt à fonctionner avec platine pré-câblée et clavier à codes intégré
• Platine aluminium audio de type NEXA avec micro HP et fenêtre porte-étiquette en polycarbonate
• Plaque frontale de 1,8 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales non apparentes, sous carter aluminium
• Système audio analogique 4+N extensible jusqu'à 3 postes audio en parallèle
• Poste audio à combiné GT500 blanc
• Appel électronique avec signal acoustique à la platine de rue
Clavier à codes
• Codes programmable par le clavier
• Touches inox rétroéclairées à signal acoustique désactivable
• 2 entrées bouton poussoir
• Contact anti-arrachement
• LED de signalisation
• Alimentation 12 Vca ou 18-24 Vcc
• 2 relais 8 codes par relais
• Codes à 4, 5 ou 6 chiffres
• Dimensions poste (H x L x P) : 220 x 88 x 56 mm
• Relais 1 et 2 : 2 contacs NO ou NF à impulsion (réglable 1 à 99 secs) ou bi-stable
• Charges admissibles des relais : 18Vca/1A, 18VA - 24Vcc/0.75A, 18W
Les Atouts de la gamme:
Les kits interphones PMR et ERP sont proposés sur la base de la gamme de platines de rue modulaires NEXA inox et aluminium.Ils sont disponibles avec 1 ou 2 boutons d’appels, en vidéo couleur et sont équipés de moniteurs 4,3’’ de la gamme des moniteurs ART4 ou de la gamme des moniteurs 7’’ ART7. Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits PMR et ERP sont une réponse unique à une multitude de situations pour les accès aux bâtiments tertiaires ou recevant du public.• PMR : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de moniteurs vidéo équipés de la boucle magnétique pour les malentendants• ERP : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de la boucle magnétique pour les malentendants à la platine de rue



