Golmar - Kit Audio encastre NEXA alu 2 appels (4+N) - GN4220AL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes intérieurs - 2
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - système multifilaire
couleur du poste intérieur - blanc
couleur de la platine de rue - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Kits PMR/ERP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660555012179
Réf. Sonepar
00418501217
Réf. Fournisseur
GN4220AL
Réf. Commerciale
Golmar
nombre de postes intérieurs:
2
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
système multifilaire
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
aluminium
nombre de boutons d'appel:
2
mode de pose du poste intérieur:
saillie
mode de pose de la platine de rue:
encastré
matériau de la platine de rue:
aluminium
nombre max. de postes intérieurs:
3
nombre max. de platines de rue:
1
Les Atouts de l'article:
• Kit complet 2 appel prêt à fonctionner avec platine pré-câblée
• Platine aluminium audio de type NEXA avec micro HP et fenêtre porte-étiquette en polycarbonate
• Plaque frontale de 1,8 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales non apparentes, sous carter aluminium
• Système audio analogique 4+N extensible jusqu'à 3 postes audio en parallèle
• Poste audio à combiné GT500 blanc
• Appel électronique avec signal acoustique à la platine de rue
• Dimensions poste (H x L x P) : 220 x 88 x 56 mm
Les Atouts de la gamme:
Les kits interphones PMR et ERP sont proposés sur la base de la gamme de platines de rue modulaires NEXA inox et aluminium.Ils sont disponibles avec 1 ou 2 boutons d’appels, en vidéo couleur et sont équipés de moniteurs 4,3’’ de la gamme des moniteurs ART4 ou de la gamme des moniteurs 7’’ ART7. Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits PMR et ERP sont une réponse unique à une multitude de situations pour les accès aux bâtiments tertiaires ou recevant du public.• PMR : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de moniteurs vidéo équipés de la boucle magnétique pour les malentendants• ERP : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de la boucle magnétique pour les malentendants à la platine de rue