Golmar - Kit Audio encastre NEXA alu 2 appels (4+N) (clavier a codes) - GN4223AL

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • nombre max. de postes intérieurs - 3

  • nombre de postes intérieurs - 2

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - système multifilaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555010700

Réf. Sonepar

00418501070

Réf. Fournisseur

GN4223AL

Marque

Golmar

mode de pose de la platine de rue:

encastré

nombre max. de postes intérieurs:

3

nombre de postes intérieurs:

2

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système multifilaire

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

aluminium

nombre de boutons d'appel:

2

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

aluminium

nombre max. de platines de rue:

1

Kit Audio 2 appels + clavier codé (4+N) NEXA Alu comprenant : • 1 Platine à encastrer NEXA aluminium 2 BP • 1 Groupe audio 4+N G EL 655 • 1 Clavier à codes G N 3301/AL • 1 Transformateur G TF 104 • 2 Combinés audio GT500

Les Atouts de l'article:

• Kit complet 2 appels prêt à fonctionner avec platine pré-câblée et clavier à codes intégré
• Platine aluminium audio de type NEXA avec micro HP et fenêtre porte-étiquette en polycarbonate
• Plaque frontale de 1,8 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales non apparentes, sous carter aluminium
• Système audio analogique 4+N extensible jusqu'à 3 postes audio en parallèle
• Postes audio à combiné GT500 blanc
• Appel électronique avec signal acoustique à la platine de rue
Clavier à codes
• Codes programmable par le clavier
• Touches inox rétroéclairées à signal acoustique désactivable
• 2 entrées bouton poussoir
• Contact anti-arrachement
• LED de signalisation
• Alimentation 12 Vca ou 18-24 Vcc
• 2 relais 8 codes par relais
• Codes à 4, 5 ou 6 chiffres
• Dimensions poste (H x L x P) : 220 x 88 x 56 mm
• Relais 1 et 2 : 2 contacs NO ou NF à impulsion (réglable 1 à 99 secs) ou bi-stable
• Charges admissibles des relais : 18Vca/1A, 18VA - 24Vcc/0.75A, 18W

Les Atouts de la gamme:

Les kits interphones PMR et ERP sont proposés sur la base de la gamme de platines de rue modulaires NEXA inox et aluminium.Ils sont disponibles avec 1 ou 2 boutons d’appels, en vidéo couleur et sont équipés de moniteurs 4,3’’ de la gamme des moniteurs ART4 ou de la gamme des moniteurs 7’’ ART7. Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits PMR et ERP sont une réponse unique à une multitude de situations pour les accès aux bâtiments tertiaires ou recevant du public.• PMR : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de moniteurs vidéo équipés de la boucle magnétique pour les malentendants• ERP : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de la boucle magnétique pour les malentendants à la platine de rue