Golmar - Kit audio SOUL G2P 2 appels avec postes a combine TART - GS4220/TART

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555013954

Réf. Sonepar

00418501395

Réf. Fournisseur

GS4220/TART

Réf. Commerciale

Golmar

Kit audio SOUL 2 appels BUS 2 fils G2P comprenant : • 1 Platine saillie ZAMAC avec visière • 2 Postes audio à combiné TART • 1 Alimentation • Extensible à 4 postes et 2 platines

Les Atouts de l'article:

• Kit audio 2 appels
• Système audio par bus G2P 2 fils non polarisés
• Platine ZAMAC anti-vandales audio de type SOUL en saillie
• Visière de protection anti-pluie
• 2 boutons métalliques d’appel et porte-nom rétro-éclairé
indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration
d'eau
• Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc (portillon) (Utilisez une gâche de type TCV24/DC)
• Appel palier et Intercommunication entre les postes
• Possibilité d’ouverture automatique de la porte (Cabinet
médical)
• Micro protégé et haut-parleur haute qualité
• Poste audio TART à combiné
• Kit extensible jusqu’à 2 platines de rue et 4 postes audio
• Dimensions poste (H x L x P) : 154 x 90 x 40 mm

Les Atouts de la gamme:

Besoin d’un contrôle d’accès par badges, par clavier à codes, d'équiper plusieurs entrées ou encore de commander 2 portes, la gamme des kits SOUL permet de satisfaire la plupart des demandes en matière d’équipement de portier audio/vidéo résidentiels.Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits SOUL sont une réponse unique à une multitude de situations et une véritable innovation.Grandes longueurs, câbles de petite section, nécessité d’un écran tactile, écran discret, mémoire d'images/vidéos ou encore moniteur vidéo connecté WiFi de faible consommation ... font de la gamme SOUL une référence incontournable sur son marché.