Golmar - Kit centrale vigik UAV0151-095 avec 10 badges residents + 1 maitre + TALM1012-1 - TKIT095/10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
nombre max. de personnes - 1000
procédé de lecture - support de données
couleur - gris
modèle - unité de contrôle
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VIGIK - PROXIMAN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660555014449
Réf. Sonepar
00418501444
Réf. Fournisseur
TKIT095/10
Marque
Golmar
nombre max. de portes:
1
nombre max. de personnes:
1000
procédé de lecture:
support de données
couleur:
gris
modèle:
unité de contrôle
largeur:
70 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
20 mm
Les Atouts de l'article:
Kit VIGIK® entièrement programmé composé de :
• 10 badges résidents + 1 badge maitre pré-programmés sur la centrale
• Une alimentation 12 Vdc 1 ampère T ALM 1012/1
• Une centrale VIGIK® UAV0151/095 :
- Centrale totalement autonome pour la gestion d'une porte
- Gestion autonome de 1 000 badges de la série UAV0151/12
- Jusqu'à 30 services VIGIK®
- Programmation des badges en autonome ou avec encodeur UAV0151/E11K sur le logiciel PROXILIGHT2.FR
- Mémoire de sauvegarde débrochable
- Alimentation de 12 à 15 Vca ou 10 à 20 Vcc
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.



