Golmar - Kit centrale vigik UAV0151-095 avec 6 badges residents + 1 maitre + TALM1012-1 - TKIT095/06

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 1

  • nombre max. de personnes - 1000

  • procédé de lecture - support de données

  • couleur - gris

  • modèle - unité de contrôle

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555014425

Réf. Sonepar

00418501442

Réf. Fournisseur

TKIT095/06

Réf. Commerciale

Golmar

nombre max. de portes:

1

nombre max. de personnes:

1000

procédé de lecture:

support de données

couleur:

gris

modèle:

unité de contrôle

largeur:

70 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

20 mm

Kit centrale Vigik de contrôle d'accès UAV0151/095 comprenant : • 6 badges résidents + 1 maitre pré-programmés • Une alimentation 12 Vdc 1 ampère TALM1012/1

Les Atouts de l'article:

Kit VIGIK® entièrement programmé composé de :
• 6 badges résidents + 1 badge maitre pré-programmés sur la centrale
• Une alimentation 12 Vdc 1 ampère T ALM 1012/1
• Une centrale VIGIK® UAV0151/095 :
- Centrale totalement autonome pour la gestion d'une porte
- Gestion autonome de 1 000 badges de la série UAV0151/12
- Jusqu'à 30 services VIGIK®
- Programmation des badges en autonome ou avec encodeur UAV0151/E11K sur le logiciel PROXILIGHT2.FR
- Mémoire de sauvegarde débrochable
- Alimentation de 12 à 15 Vca ou 10 à 20 Vcc

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.