Golmar - Kit centrale vigik UAV0151/095V+ avec 10 badges résidents +1 maitre + TALM1012/1 - TKIT095V+/10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
nombre max. de personnes - 1000
procédé de lecture - support de données
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...24 V
tension de fonctionnement CC - 10...30 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VIGIK - PROXIMAN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660555015736
Réf. Sonepar
00418501573
Réf. Fournisseur
TKIT095V+/10
Marque
Golmar
nombre max. de portes:
1
nombre max. de personnes:
1000
procédé de lecture:
support de données
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CC:
10...30 V
couleur:
gris
modèle:
unité de contrôle
largeur:
70 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
20 mm
Les Atouts de l'article:
Kit VIGIK+ entièrement programmé composé de :
• 10 badges résidents + 1 badge maitre pré-programmés sur la centrale
• Une alimentation 12 Vdc 1 ampère T ALM 1012/1
• Une centrale VIGIK+ UAV0151/095V+ : - Centrale totalement autonome pour la gestion d'une porte
- Gestion autonome de 1 000 badges de la série UAV0151/12
- Jusqu'à 30 services VIGIK®
- Mémoire de sauvegarde débrochable - Alimentation de 12 à 15 Vca ou 10 à 20 Vcc
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB. PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .fr
PROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEB PROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.


