Golmar - Kit de protection (varistance-diode) pour ventouse et gache - TKITPRO

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 105 mm

  • hauteur - 2 mm

  • profondeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555160290

Réf. Sonepar

00418516029

Réf. Fournisseur

TKITPRO

Réf. Commerciale

Golmar

modèle:

autre

largeur:

105 mm

hauteur:

2 mm

profondeur:

150 mm

Kit de protection comprenant : • 1 varistance pour gâche • 1 diode pour ventouse et gâche à rupture

Les Atouts de l'article:

• Varistance et diode
• Pour ventouse et gâches (rupture/émission)