Golmar - Kit repartiteur avec antenne 868 MHz pour T HEXA C22, C24 et C34-A - THEXAREC/A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
modèle - pont
matériau - plastique
largeur - 111 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VIGIK- HEXACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660555162300
Réf. Sonepar
00418516230
Réf. Fournisseur
THEXAREC/A
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
modèle:
pont
matériau:
plastique
largeur:
111 mm
hauteur:
105 mm
profondeur:
32 mm
Kit répartiteur avec antenne 868 MHz pour T HEXA C22, T HEXA C24 et T HEXA C34/A (HEXACT)
Les Atouts de l'article:
• Kit répartiteur et antenne 868 Mhz active
• Pour centrales T HEXA C22, C24 et C34/A (1 Relais)
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.
Les Atouts de l'article:
• Kit répartiteur et antenne 868 Mhz active
• Pour centrales T HEXA C22, C24 et C34/A (1 Relais)
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.