Golmar - Kit video 5 appels BUS G2P avec platine monobloc alu 2 rangees 6 boutons - GKVG2P/205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose de la platine de rue - encastré
nombre de postes intérieurs - 5
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - 2-fils intégral
couleur du poste intérieur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kits collectifs G2P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660555012452
Réf. Sonepar
00418501245
Réf. Fournisseur
GKVG2P/205
Marque
Golmar
mode de pose de la platine de rue:
encastré
nombre de postes intérieurs:
5
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
aluminium
nombre de boutons d'appel:
5
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
aluminium
nombre max. de platines de rue:
4
propriété du système d'image:
couleur
angle d'ouverture de la camera:
120 °
taille de l'écran (pouces):
4.3 pouces
Les Atouts de l'article:
• Kit complet prêt à fonctionner avec platine pré-câblée et moniteurs vidéo pré-programmés
• Parfaitement adapté au petit collectif et conforme à la loi Handicap
• Platine de rue monobloc GTV62 encastrée en aluminium de 5 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales, avec leds de signalisation et synthèse vocale
• Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu ou blanc
• Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
• Système vidéo par bus intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Moniteur vidéo mains-libres couleur ART4HL 4.3''
• Alimentation standard G2P
• Dimensions moniteur (H x L x P) : 154 x 110 x 15 mm
Les Atouts de la gamme:
Les kits interphones collectifs sont proposés sur la base de platines de rue à boutons GTV62 en aluminium d’épaisseur 5 mm. Sur 1 ou 2 rangées, ils sont déclinés en vidéo et en audio de 3 à 14 boutons et comprennent l’ensemble du matériel destiné à une installation collective. • Kits vidéo GKV avec moniteurs vidéo mains-libres couleur de la gamme ART4.• Kits audio GKA avec postes audio à combiné à cordon spiralé et connecteur de la gamme TARTDéveloppé autour du bus 2 fils non polarisé hautes performances, les kits collectifs sont une réponse adaptée à la mise en œuvre d’installations collectives jusqu’à 14 appels bouton.



