Golmar - Kit video encastre ERP NEXA inox 1 appel avec moniteur WiFi ART7W (memoire) - GNXERP/ART7WH

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • nombre max. de postes intérieurs - 4

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - 2-fils intégral

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555012605

Réf. Sonepar

00418501260

Réf. Fournisseur

GNXERP/ART7WH

Réf. Commerciale

Golmar

mode de pose de la platine de rue:

encastré

nombre max. de postes intérieurs:

4

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

aluminium

nombre de boutons d'appel:

1

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

aluminium

nombre max. de platines de rue:

4

propriété du système d'image:

couleur

angle d'ouverture de la camera:

120 °

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

Kit vidéo ERP 7'' WIFI NEXA INOX 316 L comprenant : • Platine vidéo NEXA Inox encastrée 1 bouton d'appel • Moniteur vidéo ML tactile connecté WIFI 7’’ ART7W • Alimentation 32 Vcc / 1.2 A rail DIN GFA/G2P Technologie BUS (G2P)

Les Atouts de l'article:

• Kit vidéo couleur dédié aux ERP avec module boucle magnétique à la platine de rue
• Platine INOX 316 L vidéo de type NEXA répondant à la Loi Accessibilité ERP (leds de signalisation, synthèse vocale et module boucle magnétique)
• Plaque frontale de 2 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales
• Système vidéo par bus digital intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Moniteur ART7W connecté WIFI 7' mains-libres couleur tactile avec renvoi d'appel et vidéo sur smartphone ou tablette
• Mémoire d'images interne au moniteur et mémoire vidéo par l'ajout d'une carte SD (non fournie)
• Pilotage de caméras de vidéoprotection tubulaire ou dôme (options)
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
• Alimentation 32 Vcc /1.2 A rail DIN GFA/G2P
• Dimensions moniteur (H x L x P) : 154 x 222 x 15 mm

Les Atouts de la gamme:

Les kits interphones PMR et ERP sont proposés sur la base de la gamme de platines de rue modulaires NEXA inox et aluminium.Ils sont disponibles avec 1 ou 2 boutons d’appels, en vidéo couleur et sont équipés de moniteurs 4,3’’ de la gamme des moniteurs ART4 ou de la gamme des moniteurs 7’’ ART7. Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits PMR et ERP sont une réponse unique à une multitude de situations pour les accès aux bâtiments tertiaires ou recevant du public.• PMR : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de moniteurs vidéo équipés de la boucle magnétique pour les malentendants• ERP : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de la boucle magnétique pour les malentendants à la platine de rue