Golmar - Kit video encastre PMR NEXA alu 1 appel avec moniteur Wifi ART4 WH - GN5110/ART4WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kits PMR/ERP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660555014036
Réf. Sonepar
00418501403
Réf. Fournisseur
GN5110/ART4WH
Marque
Golmar
Kit vidéo couleur WiFi 1 appel BUS 2 fils G2P comprenant : • 1 Platine à encastrer NEXA aluminium 1 BP • 1 Moniteur couleur ML 4.3'' WiFi ARTWH (Boucle M.+Mémoire) • 1 Alimentation G FA G2P • Extensible à 4 moniteurs et 4 platines
Les Atouts de l'article:
• Platine aluminium vidéo encastrée de type NEXA avec leds de signalisation et synthèse vocale
• Plaque frontale de 1,8 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales non apparentes, sous carter aluminium
• Système vidéo par bus digital intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Moniteur couleur mains libres 4.3'' WiFi (Boucle M. + Mémoire)
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
• Dimensions moniteur (H x L x P) : 154 x 110 x 15 mm
Les Atouts de la gamme:
Les kits interphones PMR et ERP sont proposés sur la base de la gamme de platines de rue modulaires NEXA inox et aluminium.Ils sont disponibles avec 1 ou 2 boutons d’appels, en vidéo couleur et sont équipés de moniteurs 4,3’’ de la gamme des moniteurs ART4 ou de la gamme des moniteurs 7’’ ART7. Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits PMR et ERP sont une réponse unique à une multitude de situations pour les accès aux bâtiments tertiaires ou recevant du public.• PMR : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de moniteurs vidéo équipés de la boucle magnétique pour les malentendants• ERP : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de la boucle magnétique pour les malentendants à la platine de rue
Les Atouts de l'article:
• Platine aluminium vidéo encastrée de type NEXA avec leds de signalisation et synthèse vocale
• Plaque frontale de 1,8 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales non apparentes, sous carter aluminium
• Système vidéo par bus digital intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Moniteur couleur mains libres 4.3'' WiFi (Boucle M. + Mémoire)
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
• Dimensions moniteur (H x L x P) : 154 x 110 x 15 mm
Les Atouts de la gamme:
Les kits interphones PMR et ERP sont proposés sur la base de la gamme de platines de rue modulaires NEXA inox et aluminium.Ils sont disponibles avec 1 ou 2 boutons d’appels, en vidéo couleur et sont équipés de moniteurs 4,3’’ de la gamme des moniteurs ART4 ou de la gamme des moniteurs 7’’ ART7. Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits PMR et ERP sont une réponse unique à une multitude de situations pour les accès aux bâtiments tertiaires ou recevant du public.• PMR : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de moniteurs vidéo équipés de la boucle magnétique pour les malentendants• ERP : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de la boucle magnétique pour les malentendants à la platine de rue
NoticePDF



