Golmar - Kit video encastre PMR NEXA alu G2P 1 appel, moniteur ART7H (BM+memoire+clavier) - GN5113/ART7H

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • nombre max. de postes intérieurs - 4

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - 2-fils intégral

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555012568

Réf. Sonepar

00418501256

Réf. Fournisseur

GN5113/ART7H

Réf. Commerciale

Golmar

mode de pose de la platine de rue:

encastré

nombre max. de postes intérieurs:

4

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

aluminium

nombre de boutons d'appel:

1

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

aluminium

nombre max. de platines de rue:

4

propriété du système d'image:

couleur

angle d'ouverture de la camera:

120 °

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

Kit vidéo couleur 1 appel BUS 2 fils G2P + clavier comprenant : • 1 Platine à encastrer NEXA aluminium 1 BP • 1 Moniteur couleur ML 7'' ART7H (BM + mémoire) • 1 Alimentation G FA G2P • Extensible à 4 moniteurs et 4 platines

Les Atouts de l'article:

• Platine aluminium vidéo encastrée de type NEXA avec leds de signalisation et synthèse vocale
• Plaque frontale de 1,8 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales non apparentes, sous carter aluminium
• Système vidéo par bus digital intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Moniteur ART7 7'' mains-libres couleur avec boucle magnétique
• Caméras de vidéoprotection tubulaire ou dôme (en option)
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
• Clavier à codes
• Codes programmable par le clavier
• 2 relais 8 codes par relais
• Codes à 4, 5 ou 6 chiffres
• Relais 1 et 2 : 2 contacs NO ou NF à impulsion (réglable 1 à 99 secs) ou bi-stable
• Charges admissibles des relais : 18Vca/1A, 18VA - 24Vcc/0.75A, 18W
• Dimensions moniteur (H x L x P) : 154 x 222 x 15 mm
• Touches inox rétroéclairées à signal acoustique désactivable
• 2 entrées bouton poussoir
• Contact anti-arrachement
• LED de signalisation
• Alimentation 32 Vcc / 1.2 A rail DIN
• Alimentation G TF104 / 12 Vac rail DIN


Les Atouts de la gamme:

Les kits interphones PMR et ERP sont proposés sur la base de la gamme de platines de rue modulaires NEXA inox et aluminium.Ils sont disponibles avec 1 ou 2 boutons d’appels, en vidéo couleur et sont équipés de moniteurs 4,3’’ de la gamme des moniteurs ART4 ou de la gamme des moniteurs 7’’ ART7. Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits PMR et ERP sont une réponse unique à une multitude de situations pour les accès aux bâtiments tertiaires ou recevant du public.• PMR : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de moniteurs vidéo équipés de la boucle magnétique pour les malentendants• ERP : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de la boucle magnétique pour les malentendants à la platine de rue