Golmar - Kit video encastre PMR NEXA inox 1 appel avec moniteur Wifi ART7W (memoire) - GNX5110/ART7W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose de la platine de rue - encastré
nombre max. de postes intérieurs - 4
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - 2-fils intégral
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Kits PMR/ERP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8429898020716
Réf. Sonepar
00418000017
Réf. Fournisseur
GNX5110/ART7W
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose de la platine de rue:
encastré
nombre max. de postes intérieurs:
4
nombre de postes intérieurs:
1
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
acier inoxydable (inox)
nombre de boutons d'appel:
1
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
acier inoxydable
nombre max. de platines de rue:
4
propriété du système d'image:
couleur
angle d'ouverture de la camera:
120 °
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
Les Atouts de l'article:
• Platine inox encastrée vidéo de type NEXA avec leds de signalisation et synthèse vocale
• Plaque frontale Inox 316 L de 2 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales non apparentes
• Système vidéo par bus digital intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Moniteur connecté WIFI ART7W 7'' mains-libres couleur avec renvoi d'appel et vidéo sur smartphone ou tablette
• Extensible avec moniteurs mains-libres couleur ART4 4,3'', ART7 7'' et ART7W 7'' connecté tactile
• Mémoire d'images et vidéo (carte SD non fournie)
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
• Alimentation 32 Vcc / 1.2 A rail DIN GFA/G2P
• Dimensions moniteur (H x L x P) : 154 x 222 x 15 mm
Les Atouts de la gamme:
Les kits interphones PMR et ERP sont proposés sur la base de la gamme de platines de rue modulaires NEXA inox et aluminium.Ils sont disponibles avec 1 ou 2 boutons d’appels, en vidéo couleur et sont équipés de moniteurs 4,3’’ de la gamme des moniteurs ART4 ou de la gamme des moniteurs 7’’ ART7. Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits PMR et ERP sont une réponse unique à une multitude de situations pour les accès aux bâtiments tertiaires ou recevant du public.• PMR : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de moniteurs vidéo équipés de la boucle magnétique pour les malentendants• ERP : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de la boucle magnétique pour les malentendants à la platine de rue