Golmar - Kit video IP ERP 4.3'' NEXA Inox 1 appel, avec Moniteur 4'' GART4TH-G+-48 - GNX51/ART4TH/IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555015392
Réf. Sonepar
00418501539
Réf. Fournisseur
GNX51/ART4TH/IP
Marque
Golmar
Kit vidéo IP ERP 4.3'' NEXA Inox 1 appel comprenant : • 1 Platine à encastrer 1 BP avec boucle magnétique • 1 Moniteur couleur ML 4.3'' GART4TH/G+/48 • Prévoir alimentation POE 48 Volts
Les Atouts de l'article:
• Kit vidéo couleur IP dédié aux ERP avec module boucle magnétique dans la platine de rue
• Compatible SIP 2.0
• Platine vidéo encastrée INOX 316 L de type NEXA répondant à la Loi Accessibilité ERP (leds de signalisation, synthèse vocale et module boucle magnétique)
• Plaque frontale de 2 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales
• Système vidéo par IP intelligent G+
• Moniteur 4.3'' GART4TH/G+/48 mains-libres et à combiné couleur
• Mémoire d'images interne au moniteur et mémoire vidéo par l'ajout d'une carte SD (non fournie)
• Connectique RJ45
• Pilotage de caméras de vidéoprotection tubulaire ou dôme (options)
• Kit extensible jusqu'à 19 platines de rue et 6 moniteurs vidéo par bouton d'appel
• Alimentation 48 volts POE
• Dimensions moniteur (H x L x P) : 155 x 150 x 35 mm
Les Atouts de l'article:
• Kit vidéo couleur IP dédié aux ERP avec module boucle magnétique dans la platine de rue
• Compatible SIP 2.0
• Platine vidéo encastrée INOX 316 L de type NEXA répondant à la Loi Accessibilité ERP (leds de signalisation, synthèse vocale et module boucle magnétique)
• Plaque frontale de 2 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales
• Système vidéo par IP intelligent G+
• Moniteur 4.3'' GART4TH/G+/48 mains-libres et à combiné couleur
• Mémoire d'images interne au moniteur et mémoire vidéo par l'ajout d'une carte SD (non fournie)
• Connectique RJ45
• Pilotage de caméras de vidéoprotection tubulaire ou dôme (options)
• Kit extensible jusqu'à 19 platines de rue et 6 moniteurs vidéo par bouton d'appel
• Alimentation 48 volts POE
• Dimensions moniteur (H x L x P) : 155 x 150 x 35 mm


