Golmar - Kit video IP ERP 7'' NEXA Inox 1 appel, avec Moniteur 7'' Wifi G ART7W-G+-IP - GNXERP/ART7W/IP

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Kit video IP ERP 7'' NEXA Inox 1 appel, avec Moniteur 7'' Wifi G ART7W-G+-IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555015415

Réf. Sonepar

00418501541

Réf. Fournisseur

GNXERP/ART7W/IP

Réf. Commerciale

Golmar

Kit vidéo IP ERP 7'' NEXA Inox 1 appel comprenant : • 1 Platine à encastrer 1 BP avec boucle magnétique • 1 Moniteur couleur ML 7'' G ART7W/G+/48 tactile • Prévoir alimentation POE 48 Volts • Transfert d'appel sur App G2Call+

Les Atouts de l'article:

• Kit vidéo couleur IP dédié aux ERP avec module boucle magnétique dans la platine de rue
• Compatible SIP 2.0
• Platine vidéo encastrée INOX 316 L de type NEXA répondant à la Loi Accessibilité ERP (leds de signalisation, synthèse vocale et module boucle magnétique)
• Plaque frontale de 2 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales
• Système vidéo par IP intelligent G+
• Moniteur Wifi GART7W/G+/48 7'' mains-libres couleur tactile
• Transfert d'appel sur SMARTPHONBE via App G2Call+
• Connectique RJ45
• Mémoire d'images interne au moniteur et mémoire vidéo par l'ajout d'une carte SD (non fournie)
• Pilotage de caméras de vidéoprotection tubulaire ou dôme (options)
• Kit extensible jusqu'à 19 platines de rue et 6 moniteurs vidéo par bouton d'appel
• Alimentation 48 volts POE
• Dimensions moniteur (H x L x P) : 154 x 222 x 15 mm