Golmar - Kit vidéo SOUL 3 appels avec moniteurs ART4 X LITE - GS5330/ART4XLIT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555015569
Réf. Sonepar
00418501556
Réf. Fournisseur
GS5330/ART4XLIT
Marque
Golmar
Kit vidéo couleur SOUL 3 appels BUS 2 fils G2P comprenant : • 1 Platine saillie ZAMAC avec visière • 3 Moniteurs couleur ML 4.3'' ART4 X LITE • 1 Alimentation • Ext. 4 moniteurs et 4 platines
Les Atouts de l'article:
• Kit vidéo couleur 3 appels pré-programmé avec platine en ZAMAC SOUL en saillie
• Moniteurs ART4 X 4.3'' mains-libres couleur
• Antiv-andales IK07
• Visière de protection anti-pluie de même finition
• Système vidéo par bus G2P 2 fils non polarisés
• Informations lumineuses et sonores
• Caméra grand angle Hor. : 124°- Vert. : 75°- Diagonal : 148°
• 3 boutons métalliques d'appel et porte-nom rétro-éclairé indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d’eau IP44
• Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc pour une gâche de type TCV24/UNI
• Pilotage d'une caméra de vidéoprotection analogique (option)
• Appel palier et Intercommunication entre les moniteurs
• Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
• Extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
Les Atouts de la gamme:
Besoin d’un contrôle d’accès par badges, d'équiper plusieurs entrées ou encore de commander 2 portes, la gamme des kits SOUL permet de satisfaire la plupart des demandes en matière d’équipement de portier audio/vidéo résidentiels.Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits SOUL sont une réponse unique à une multitude de situations et une véritable innovation.Grandes longueurs, câbles de petite section, nécessité d’un écran tactile, écran discret, mémoire d'images/vidéos ou encore moniteur vidéo connecté WiFi de faible consommation ... font de la gamme SOUL une référence incontournable sur son marché.
Les Atouts de l'article:
• Kit vidéo couleur 3 appels pré-programmé avec platine en ZAMAC SOUL en saillie
• Moniteurs ART4 X 4.3'' mains-libres couleur
• Antiv-andales IK07
• Visière de protection anti-pluie de même finition
• Système vidéo par bus G2P 2 fils non polarisés
• Informations lumineuses et sonores
• Caméra grand angle Hor. : 124°- Vert. : 75°- Diagonal : 148°
• 3 boutons métalliques d'appel et porte-nom rétro-éclairé indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d’eau IP44
• Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc pour une gâche de type TCV24/UNI
• Pilotage d'une caméra de vidéoprotection analogique (option)
• Appel palier et Intercommunication entre les moniteurs
• Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
• Extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
Les Atouts de la gamme:
Besoin d’un contrôle d’accès par badges, d'équiper plusieurs entrées ou encore de commander 2 portes, la gamme des kits SOUL permet de satisfaire la plupart des demandes en matière d’équipement de portier audio/vidéo résidentiels.Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits SOUL sont une réponse unique à une multitude de situations et une véritable innovation.Grandes longueurs, câbles de petite section, nécessité d’un écran tactile, écran discret, mémoire d'images/vidéos ou encore moniteur vidéo connecté WiFi de faible consommation ... font de la gamme SOUL une référence incontournable sur son marché.


