Golmar - Kit video SOUL ACCESS 1 appel avec moniteur WiFi ART7W (memoire + clavier) - GS5113/ART7W

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur du poste intérieur - blanc

  • couleur de la platine de rue - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555013275

Réf. Sonepar

00418501327

Réf. Fournisseur

GS5113/ART7W

Réf. Commerciale

Golmar

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

anthracite

nombre de boutons d'appel:

1

mode de pose du poste intérieur:

saillie

mode de pose de la platine de rue:

saillie

matériau de la platine de rue:

autre

nombre max. de postes intérieurs:

4

nombre max. de platines de rue:

4

propriété du système d'image:

couleur

angle d'ouverture de la camera:

150 °

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

Kit vidéo couleur SOUL ACCESS 1 appel BUS 2 fils G2P WiFi comprenant : • 1 Platine saillie ZAMAC avec visière et clavier • 1 Moniteur couleur ML 7'' WiFi ART7W (mémoire) • 1 Alimentation • Extensible à 4 moniteurs et 4 platines

Les Atouts de l'article:

• Kit complet prêt à fonctionner, platine pré-câblée et moniteur programmé
• Système vidéo par bus digital G2+ 2 fils non polarisés
• Platine ZAMAC IK07, IP54 anti-vandales vidéo de type SOUL avec informations lumineuses et sonores
• 1 bouton d'appel en ZAMAC rétro-éclairé blanc
• Clavier à codes intégré sur la platine avec programmation directement sur le système (40 codes).
• Possibilité de codes d'ouverture invités temporaires.
• Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc (portillon) (Utilisez une gâche de type TCV24/DC)
• Appel palier et Intercommunication
• Caméra grand angle 150°
• Micro protégé et haut-parleur haute qualité
• Moniteur WIFI ART 7'' mains-libres couleur tactile
• Mémoire d'images interne au moniteur sans carte SD et mémoire vidéo avec carte mémoire micro SD (non fournie)
• Transfert d'appel en WIFI via l'application G2Call+ (sans coût ou forfait de communication)
• Pilotage d'une caméra de vidéoprotection dôme ou tubulaire (option)
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo (avec alimentation supplémentaire au moniteur GFA/ART7W)
• Dimensions moniteur (H x L x P) : 154 x 222 x 15 mm


Les Atouts de la gamme:

Besoin d’un contrôle d’accès par badges, par clavier à codes, d'équiper plusieurs entrées ou encore de commander 2 portes, la gamme des kits SOUL permet de satisfaire la plupart des demandes en matière d’équipement de portier audio/vidéo résidentiels.Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits SOUL sont une réponse unique à une multitude de situations et une véritable innovation.Grandes longueurs, câbles de petite section, nécessité d’un écran tactile, écran discret, mémoire d'images/vidéos ou encore moniteur vidéo connecté WiFi de faible consommation ... font de la gamme SOUL une référence incontournable sur son marché.