Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Golmar - Kit vidéo SOUL ACCESS LITE 1 appel + clavier avec moniteur ART4 X LITE - GS5113/ART4XLIT

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Kit vidéo SOUL ACCESS LITE 1 appel + clavier avec moniteur ART4 X LITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555015545

Réf. Sonepar

00418501554

Réf. Fournisseur

GS5113/ART4XLIT

Réf. Commerciale

Golmar

Kit vidéo couleur SOUL ACCESS LITE 1 appel BUS 2 fils G2P comprenant : • 1 Platine saillie ZAMAC avec visière et clavier • 1 Moniteur couleur ML 4.3'' ART4 X LITE • 1 Alimentation • Extensible à 4 moniteurs et 4 platines

Les Atouts de l'article:

• Kit vidéo couleur 1 appel pré-programmé avec platine en ZAMAC SOUL ACCESS en saillie
• Moniteur ART4 X LITE 4.3'' mains-libres couleur
• Antiv-andales IK07 et protégée contre la pénétration d’eau IP54
• Visière de protection anti-pluie de même finition
• Système vidéo par bus digital G2+ 2 fils non polarisés
• Informations lumineuses et sonores
• Caméra grand angle 150°
• 1 bouton d'appel en ZAMAC rétro-éclairé blanc
• Clavier à codes intégré à la platine programmable par le clavier
• Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc pour une gâche de type TCV24/UNI
• Pilotage d'une caméra de vidéoprotection analogique (option)
• Appel palier et Intercommunication
• Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel

Les Atouts de la gamme:

Besoin d’un contrôle d’accès par clavier à codes, d'équiper plusieurs entrées ou encore de commander 2 portes, la gamme des kits SOUL ACCESS permet de satisfaire la plupart des demandes en matière d’équipement de portier audio/vidéo résidentiels.Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits SOUL ACCESS sont une réponse unique à une multitude de situations et une véritable innovation.Grandes longueurs, câbles de petite section, nécessité d’un écran tactile, écran discret, mémoire d'images/vidéos ou encore moniteur vidéo connecté WiFi de faible consommation ... font de la gamme SOUL une référence incontournable sur son marché.