Golmar - Kit video SOUL LITE G2P 2 appels avec moniteurs WiFi ART4W-LITE - GS5220/ART4W/L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose de la platine de rue - saillie
nombre max. de postes intérieurs - 4
nombre de postes intérieurs - 2
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - 2-fils intégral
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kits résidentiels SOUL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660555014678
Réf. Sonepar
00418501467
Réf. Fournisseur
GS5220/ART4W/L
Marque
Golmar
mode de pose de la platine de rue:
saillie
nombre max. de postes intérieurs:
4
nombre de postes intérieurs:
2
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
anthracite
nombre de boutons d'appel:
2
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
autre
nombre max. de platines de rue:
4
propriété du système d'image:
couleur
angle d'ouverture de la camera:
120 °
taille de l'écran (pouces):
4.3 pouces
Les Atouts de l'article:
• Kit complet prêt à fonctionner, platine pré-câblée et moniteur programmé
• Système vidéo par bus digital G2+ 2 fils non polarisés
• Platine ZAMAC anti-vandales vidéo de type SOUL avec informations lumineuses et sonores
• 2 boutons métallique d'appel et porte-nom rétro-éclairé blanc indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d’eau
• Contrôle d'accès intégré sur la platine avec programmation directement sur le système (2 badges de programmation, 5 badges de proximité)
• Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc (portillon) (Utilisez une gâche de type TCV24/DC)
• Appel palier et Intercommunication
• Caméra grand angle Hor. : 124°- Vert. : 75°- Diagonal : 148°
• Micro protégé et haut-parleur haute qualité
• 2 Moniteurs WIFI LITE ART 4.3'' mains-libres couleur
• Transfert d'appel en WIFI via l'application G2Call+ (sans coût ou forfait de communication)
• Pilotage d'une caméra analogique (par platine)
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel (sans alimentation supplémentaire)
• Dimensions moniteur (H x L x P) : 154 x 110 x 15 mm
Les Atouts de la gamme:
Besoin d’un contrôle d’accès par badges, par clavier à codes, d'équiper plusieurs entrées ou encore de commander 2 portes, la gamme des kits SOUL permet de satisfaire la plupart des demandes en matière d’équipement de portier audio/vidéo résidentiels.Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits SOUL sont une réponse unique à une multitude de situations et une véritable innovation.Grandes longueurs, câbles de petite section, nécessité d’un écran tactile, écran discret, mémoire d'images/vidéos ou encore moniteur vidéo connecté WiFi de faible consommation ... font de la gamme SOUL une référence incontournable sur son marché.



