Golmar - Kit video Wifi encastre ERP NEXA alu, moniteur 4.3'', 1 appel (BM) - GNERP/ART4/WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kits PMR/ERP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660555013992
Réf. Sonepar
00418501399
Réf. Fournisseur
GNERP/ART4/WH
Marque
Golmar
Kit vidéo ERP 4.3'' WiFi NEXA Alu 1 appel comprenant : • 1 Platine à encastrer 1 BP avec boucle magnétique • 1 Moniteur couleur ML 4.3'' WiFi (Boucle M.+Mémoire) • 1 Alimentation G FA G2P • Extensible à 4 moniteurs et 4 platines
Les Atouts de l'article:
• Kit vidéo couleur dédié aux ERP avec module boucle magnétique dans la platine de rue
• Platine aluminium vidéo encastrée de type NEXA répondant à la Loi Accessibilité ERP (leds de signalisation, synthèse vocale et module boucle magnétique)
• Plaque frontale de 1,8 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales non apparentes, sous carter aluminium
• Système vidéo par bus digital intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Moniteur ART4WH 4,3'' mains-libres couleur à connecter en WiFi à la BOX Internet
• Transfert d’appel audio/vidéo sur smartphone ou tablette en WiFi via l'application G2Call+
• Mémoire d’images et enregistrement de vidéos avec carte mémoire micro SD (non fournie)
• Caméras de vidéoprotection tubulaire ou dôme (options)
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
• Alimentation 32 Vcc / 1.2 A rail DIN GFA/G2P
Les Atouts de la gamme:
Les kits interphones PMR et ERP sont proposés sur la base de la gamme de platines de rue modulaires NEXA inox et aluminium.Ils sont disponibles avec 1 ou 2 boutons d’appels, en vidéo couleur et sont équipés de moniteurs 4,3’’ de la gamme des moniteurs ART4 ou de la gamme des moniteurs 7’’ ART7. Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits PMR et ERP sont une réponse unique à une multitude de situations pour les accès aux bâtiments tertiaires ou recevant du public.• PMR : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de moniteurs vidéo équipés de la boucle magnétique pour les malentendants• ERP : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de la boucle magnétique pour les malentendants à la platine de rue
Les Atouts de l'article:
• Kit vidéo couleur dédié aux ERP avec module boucle magnétique dans la platine de rue
• Platine aluminium vidéo encastrée de type NEXA répondant à la Loi Accessibilité ERP (leds de signalisation, synthèse vocale et module boucle magnétique)
• Plaque frontale de 1,8 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales non apparentes, sous carter aluminium
• Système vidéo par bus digital intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Moniteur ART4WH 4,3'' mains-libres couleur à connecter en WiFi à la BOX Internet
• Transfert d’appel audio/vidéo sur smartphone ou tablette en WiFi via l'application G2Call+
• Mémoire d’images et enregistrement de vidéos avec carte mémoire micro SD (non fournie)
• Caméras de vidéoprotection tubulaire ou dôme (options)
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
• Alimentation 32 Vcc / 1.2 A rail DIN GFA/G2P
Les Atouts de la gamme:
Les kits interphones PMR et ERP sont proposés sur la base de la gamme de platines de rue modulaires NEXA inox et aluminium.Ils sont disponibles avec 1 ou 2 boutons d’appels, en vidéo couleur et sont équipés de moniteurs 4,3’’ de la gamme des moniteurs ART4 ou de la gamme des moniteurs 7’’ ART7. Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits PMR et ERP sont une réponse unique à une multitude de situations pour les accès aux bâtiments tertiaires ou recevant du public.• PMR : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de moniteurs vidéo équipés de la boucle magnétique pour les malentendants• ERP : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de la boucle magnétique pour les malentendants à la platine de rue
NoticePDF



