Golmar - Lecteur de proximite 6fils VIGIK-residents T25 centrales PASSAN et MATRIXIA - TPATET/VGK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 60 mm
hauteur - 18 mm
profondeur - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555163529
Réf. Sonepar
00418516352
Réf. Fournisseur
TPATET/VGK
Réf. Commerciale
Golmar
largeur:
60 mm
hauteur:
18 mm
profondeur:
70 mm
Lecteur VIGIK®/résidents • 125 KHz • Au format T25 • Connectique 6 fils • Pour centrales PASSAN et MATRIXIA
Les Atouts de l'article:
• 125 KHz
• Au format T25
• Connectique 6 fils
• Pour centrales PASSAN et MATRIXIA
Les Atouts de l'article:
• 125 KHz
• Au format T25
• Connectique 6 fils
• Pour centrales PASSAN et MATRIXIA