Golmar - Lecteur de proximite en polymere noir saillie pour centrales PASSAN et MATRIXIA - TPALEC/SAIL

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 44 mm

  • hauteur - 78 mm

  • profondeur - 17 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555163512

Réf. Sonepar

00418516351

Réf. Fournisseur

TPALEC/SAIL

Réf. Commerciale

Golmar

largeur:

44 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

17 mm

Lecteur de proximité résidents pose saillie • Polymère noir • Centrales PASSAN et MATRIXIA • 125 KHz • Liaison 3 fils

Les Atouts de l'article:

• Polymère noir
• Centrales PASSAN et MATRIXIA
• 125 KHz
• Liaison 3 fils