Golmar - Lecteur Mifare 13,56 MHz saillie en ABS noir IP 65 (Bus RS-485) - TCA4/LECMINI

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Lecteur Mifare 13,56 MHz saillie en ABS noir IP 65 (Bus RS-485)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 92 mm

  • profondeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555015040

Réf. Sonepar

00418501504

Réf. Fournisseur

TCA4/LECMINI

Réf. Commerciale

Golmar

largeur:

50 mm

hauteur:

92 mm

profondeur:

25 mm

Lecteur CA4 Mifare 13,56 MHz élégant et design. Boîtier en ABS noir. Conçu aussi bien pour être installé à l’extérieur qu’à l’intérieur, il est doté d’un bus RS-485. Il peut lire les badges Mifare Classic, Desfire et Ultralight.

Les Atouts de l'article:

Lecteur Mifare 13,56 MHz élégant et design.
Son boîtier, en ABS noir, est pourvu d’une grande LED rectangulaire.
Conçu aussi bien pour être installé à l’extérieur qu’à l’intérieur, il est doté d’un bus RS-485.
La LED tricolore, l’autoprotection et le buzzer sont gérés directement à partir du bus.
Il peut lire les badges Mifare Classic, Desfire et Ultralight.

• Boîtier en ABS noir avec électronique moulée dans la résine
• Pose en saillie
• Usage intérieur/extérieur IP65
• Carte et badge MIFARE 13,56 Mhz
• Distance de lecture de 1 à 3 cm
• LED d'indication et signal acoustique
• Lecture du MIFARE CSN, Ultralight et Desfire


Les Atouts de la gamme:

Le système de contrôle d’accès WS4 est conçu pour gérer jusqu’à 20 portes avec des lecteurs de technologie MIFARE.Le système est capable de gérer 2500 utilisateurs.Il est la solution idéale pour réaliser des équipements tertiaires de petites et moyennes dimensions. L’architecture IP, totalement modulable, permet une gestion depuis n’importe où, via une connexion internet.