Golmar - Lecteur resident Inox encastre pour cent. UAV0151-E05-E06-IP05-IP06 PROXIMAN - UAV0151/E57


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
procédé de lecture - support de données
couleur - argent
modèle - lecteur
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VIGIK - PROXIMAN
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660555163352
Réf. Sonepar
00418516335
Réf. Fournisseur
UAV0151/E57
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose:
encastré
procédé de lecture:
support de données
couleur:
argent
modèle:
lecteur
matériau:
métal
Les Atouts de l'article:
Lecteur résidents INOX
• Lecteur de proximité résidents sur façade INOX
• Makrolon
• Voyant de signalisations
• Fonctionne avec les centrales de contrôle d'accès U AV 0151/E05-E06 et U AV 0151/IP05-IP06
• Câblage 2 fils 6/10ème
• Distance maximum : 100 mètres entre la centrale de contrôle d'accès et le lecteur
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.