Golmar - Lecteur residents INOX, encastre pour centrales HEXACT THEXAC14, THEXAC34 - THEXAPROX/C

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • procédé de lecture - support de données

  • couleur - argent

  • modèle - lecteur

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555170367

Réf. Sonepar

00418517036

Réf. Fournisseur

THEXAPROX/C

Réf. Commerciale

Golmar

mode de pose:

encastré

procédé de lecture:

support de données

couleur:

argent

modèle:

lecteur

matériau:

métal

Lecteur résidents • Inox encastré • Pour centrales multi-portes HEXACT T HEXA C14, 14GSM et HEXACOM T HEXA C34 • Vis anti-vandales • Led de signalisation protégée par un polycarbonate • Pose saillie avec le cadre inox TAPPROX

Les Atouts de l'article:

• Lecteur résidents pour badges de proximité en inox de type THEXACLE
• Fonctionne avec la centrale de contrôle d'accès THEXAC34, THEXAC14, THEXAC14GSM
• Version à encastrer
• Vis anti-vandales
• Led de signalisation protégée par un polycarbonate
• Option de mise en saillie avec le cadre inox TAPPROX

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.