Golmar - Lecteur residents INOX, encastre pour centrales HEXACT THEXAC22, THEXAC24 - THEXAPROX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
procédé de lecture - support de données
couleur - argent
modèle - lecteur
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VIGIK- HEXACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660555161440
Réf. Sonepar
00418516144
Réf. Fournisseur
THEXAPROX
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose:
encastré
procédé de lecture:
support de données
couleur:
argent
modèle:
lecteur
matériau:
métal
Les Atouts de l'article:
• Lecteur résidents pour badges de proximité en inox de type THEXACLE
• Fonctionne avec la centrale de contrôle d'accès THEXAC24
• Version à encastrer
• Vis anti-vandales
• Led de signalisation protégée par un polycarbonate
• Option de mise en saillie avec le cadre inox TAPPROX
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.