Golmar - Lecteur residents Zamac, saillie autonome 125 KHz, alimentation 12-24Vcc - TPROXEM

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de portes - 1

  • nombre max. de personnes - 2000

  • procédé de lecture - support de données

  • largeur - 48 mm

  • hauteur - 103 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898024875

Réf. Sonepar

00418802487

Réf. Fournisseur

TPROXEM

Marque

Golmar

nombre max. de portes:

1

nombre max. de personnes:

2000

procédé de lecture:

support de données

largeur:

48 mm

hauteur:

103 mm

profondeur:

19 mm

Lecteur de proximité autonome pose en saillie • En Zamac • Fréquence des badges 125KHz • Jusqu'à 2000 utilisateurs • IP66 • Alimentation 12/24Vcc

Les Atouts de l'article:

Lecteur de proximité autonome EM 125KHz
• Boîtier en Zamac
• 2000 utilisateurs
• IP66
• Alimentation 12 à 24Vcc
• Compatible avec les badges du Kit SOUL
• Programmation avec une télécommande fournie

Les Atouts de la gamme:

Besoin d’un contrôle d’accès par badges, par clavier à codes, d'équiper plusieurs entrées ou encore de commander 2 portes, la gamme des kits SOUL permet de satisfaire la plupart des demandes en matière d’équipement de portier audio/vidéo résidentiels.Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits SOUL sont une réponse unique à une multitude de situations et une véritable innovation.Grandes longueurs, câbles de petite section, nécessité d’un écran tactile, écran discret, mémoire d'images/vidéos ou encore moniteur vidéo connecté WiFi de faible consommation ... font de la gamme SOUL une référence incontournable sur son marché.