Golmar - Lecteur VIGIK-resident PROXIMAN au format T25 pour GTO1005 et UAV0151-E03-094 - UAV0151/E55

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • procédé de lecture - support de données

  • couleur - noir

  • modèle - lecteur

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555163765

Réf. Sonepar

00418516376

Réf. Fournisseur

UAV0151/E55

Réf. Commerciale

Golmar

mode de pose:

encastré

procédé de lecture:

support de données

couleur:

noir

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

largeur:

25 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

40 mm

Lecteur VIGIK®/résidents • Au format T25 • Connexion directe à la platine G TO 1005 • Pour centrales mono-porte UAV0151/E03-094

Les Atouts de l'article:

Lecteur VIGIK®/résidents
• Au format T25
• Connexion directe à la platine G TO 1005
• Pour centrales mono-porte UAV0151/E03-094

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.