Golmar - Lecteur VIGIK-residents format T25 pour centrales T HEXA C14-A et T HEXA C34-A - THEXALEC/C

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • procédé de lecture - support de données

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • modèle - lecteur

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555162218

Réf. Sonepar

00418516221

Réf. Fournisseur

THEXALEC/C

Réf. Commerciale

Golmar

procédé de lecture:

support de données

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

largeur:

35 mm

hauteur:

15 mm

profondeur:

70 mm

Lecteur VIGIK®/résidents • Au format T25 • Pour centrales multi-portes HEXACT T HEXA C14/A, THEXA C34/A

Les Atouts de l'article:

• Lecteur vigik/résidents au format T25 pour badges de proximité en inox de type THEXACLE
• Fonctionne avec les centrales de contrôle d'accès THEXAC34 et THEXAC14, THEXAC14/ST
• Anti-vandales
• Raccordement 4 fils

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.