Golmar - Memoire de sauvegarde pour centrales monoporte Vigik T HEXA C14-A - THEXAMEM

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - appareil d'enrôlement

  • matériau - plastique

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 7 mm

  • profondeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555162362

Réf. Sonepar

00418516236

Réf. Fournisseur

THEXAMEM

Réf. Commerciale

Golmar

modèle:

appareil d'enrôlement

matériau:

plastique

largeur:

10 mm

hauteur:

7 mm

profondeur:

20 mm

Mémoire de sauvegarde pour centrales monoporte Vigik® • T HEXA C14/A • Permet le transfert et la récupération d’informations

Les Atouts de l'article:

• T HEXA C14/A
• Permet le transfert et la récupération d’informations

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.