Golmar - Micro HP audio (1+N) pour echange standard sur micro HP Tonna - UAV4187/002TO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module vidéo
technique d'installation - 2-fils intégral
nombre de boutons d'appel - 2
couleur - noir
angle d'ouverture de la camera - 120 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555010625
Réf. Sonepar
00418501062
Réf. Fournisseur
UAV4187/002TO
Marque
Golmar
modèle:
module vidéo
technique d'installation:
2-fils intégral
nombre de boutons d'appel:
2
couleur:
noir
angle d'ouverture de la camera:
120 °
propriété du système d'image:
couleur
largeur:
106 mm
hauteur:
65 mm
profondeur:
41 mm



