Golmar - Module audio (1+N) 1 bouton dedoublable DOMULAR - UAN9540/L

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 121 mm

  • hauteur - 111 mm

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023874012483

Réf. Sonepar

00418401248

Réf. Fournisseur

UAN9540/L

Marque

Golmar

largeur:

121 mm

hauteur:

111 mm

profondeur:

50 mm

Module audio (1+N) 1 bouton dédoublable DOMULAR