Golmar - Module audio-video couleur 5 fils 1 bouton dedoublable DOMULAR - UAN6348/L

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 111 mm

  • hauteur - 18 mm

  • profondeur - 121 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023874012117

Réf. Sonepar

00418401211

Réf. Fournisseur

UAN6348/L

Réf. Commerciale

Golmar

largeur:

111 mm

hauteur:

18 mm

profondeur:

121 mm

Module audio/vidéo couleur 5 fils 1 bouton dédoublable DOMULAR

Les Atouts de l'article:

Module audio/vidéo couleur 5 fils 1 bouton dédoublable DOMULAR