Golmar - Module memoire a utiliser avec alimentation GFA GB2 (GB2) - GMMGB2

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module vidéo

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • largeur - 73 mm

  • hauteur - 90 mm

  • profondeur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898014777

Réf. Sonepar

00418801477

Réf. Fournisseur

GMMGB2

Réf. Commerciale

Golmar

modèle:

module vidéo

technique d'installation:

2-fils intégral

largeur:

73 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

60 mm

Module mémoire installation BUS GB2 ? Associer avec alimentation GFA GB2 ? Permet la mise en mémoire vidéo d'appel portier