Golmar - Module NEXA aluminium 1 rangee 5 boutons - GN3150/AL

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 5

  • matériau de la façade - aluminium

  • hauteur de la façade - 100 mm

  • largeur de la façade - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898012773

Réf. Sonepar

00418801277

Réf. Fournisseur

GN3150/AL

Marque

Golmar

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

5

matériau de la façade:

aluminium

hauteur de la façade:

100 mm

largeur de la façade:

100 mm

hauteur:

100 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

10 mm

Module 5 BP sur 1 rangée pour platine NEXA aluminium • En aluminium extrudé et anodisé d'épaisseur 1.8 mm

Les Atouts de l'article:

• Module bouton d'appel en aluminium anodisé de 1.8 mm d'épaisseur
• Porte-étiquette en polycarbonate
• Bouton revêtu d'Inox

Les Atouts de la gamme:

Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.